BTICINO - BTILN4361 Stufenbeleuchtung 2 Module - LN4361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005543537237
Artikelnummer
BTILN4361
Herstellernummer
LN4361
Hersteller
BTI
Lampada direzionale che consente di creare una illuminazione direzionale e decorativa. Se ne consiglia l\'installazione a 30cm dal suolo - Può essere comandata da un interruttore standard o da un interruttore elettronico senza neutro, da un dimmer o da un interruttore automatico con neutro - Lampada LED - Consumo 2,2W - Flusso luminoso 70 lumen - Durata: 50.000 ore circa - fornita in confezione con base neutra e mostrine di finitura nei colori bianco, Tech, antracite - 2 moduli