BTICINO - BTILN4214D TV-SAT KOMBIDOSE 1-MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
5 ST
EAN
8005543578148
Artikelnummer
BTILN4214D
Herstellernummer
LN4214D
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
Zentralplatte
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
21.8 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
31 mm
TV-Frequenzband:
40...2150 MHz