Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIL4803NR LIVING INT - PLACCA 3 POSTI NERO SOLID

KopierenKopieren
BTICINO - BTIL4803NR LIVING INT - PLACCA 3 POSTI NERO SOLID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199041902

Artikelnummer

BTIL4803NR

Herstellernummer

L4803NR

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 3 moduli - nero solid