BTICINO - BTIL4654N SCS IR EMPFANGER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle IR
Montageart - Unterputz
Breite in Teilungseinheiten - 2
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199765617
Artikelnummer
BTIL4654N
Herstellernummer
L4654N
Hersteller
BTI
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle IR
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
IR-Schnittstelle:
ja
Ricevitore IR Livinglight per il comando a distanza tramite telecomando 3529 - gestione di max. 16 attuazioni o scenari memorizzati nel modulo scenari F420 e programmatore scenari MH200N - 2 moduli.



