Startseite

BTICINO - BTIL4351/12 Klingel 12V 5Va

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199005041

Artikelnummer

BTIL4351/12

Herstellernummer

L4351/12

Hersteller

BTI

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

suoneria bronzo 12 Vac 5VA - 80dB - Antracite