BTICINO - BTIL4351/12 Klingel 12V 5Va

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Lautstärke - 80 dB
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199005041
Artikelnummer
BTIL4351/12
Herstellernummer
L4351/12
Hersteller
BTI
Nennspannung:
12 V
Lautstärke:
80 dB
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
suoneria bronzo 12 Vac 5VA - 80dB - Antracite