Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIL4285C2 USB-Lademodul 2-Fach Anthrazit

KopierenKopieren
BTICINO - BTIL4285C2 USB-Lademodul 2-Fach Anthrazit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - anthrazit

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543488607

Artikelnummer

BTIL4285C2

Herstellernummer

L4285C2

Hersteller

BTI

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Modulträger

Farbe:

anthrazit

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

100...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7015

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

42 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Caricatore USB (con 2 prese USB) con tensione 5 Vd.c. per ricarica rapida di un singolo dispositivo elettronico (cellulare, smartphone, tablet e similari) fino a 3000 mA o ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 1500mA - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - antracite