BTICINO - BTIL4283 Anschlussdose RCA 3-f Anthrazit - L4283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung - Cinch/S-Video
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543401835
Artikelnummer
BTIL4283
Herstellernummer
L4283
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
Cinch/S-Video
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


