Startseite

BTICINO - BTIL4280 Anschlussdose JACk 3 5 Anthrazit - L4280

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Verwendung - Klinke

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

LivingLight

EAN

8005543401446

Artikelnummer

BTIL4280

Herstellernummer

L4280

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verwendung:

Klinke

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Connettore jack 3.5 - Serie Liviglight Antracite