BTICINO - BTIK4704 L.NOW - SUPPORTO 4 MOD. - K4704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - Schnappbefestigung
Mit Nagel - nein
Montageart der Moduleinsätze - vorne
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Packung
1 ST
EAN
8005543616062
Artikelnummer
BTIK4704
Herstellernummer
K4704
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
Schnappbefestigung
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


