BTICINO - BTIJW4202P10 MATIXGO - PRESA TV TEMINALE 1M BIANCO - JW4202P10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Ausführung der Steckdose - TV
DAB+ - nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543726570
Artikelnummer
BTIJW4202P10
Herstellernummer
JW4202P10
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stichdose
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
TV-Frequenzband:
50...60 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
32.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
34.5 mm



