BTICINO - BTIHW4826SB AXOLUTE AIR-PLACCA 3+3 SABBIA - HW4826SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Montagerichtung - vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 0
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 6
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Axolute Air
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543600078
Artikelnummer
BTIHW4826SB
Herstellernummer
HW4826SB
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
0
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
6
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
6
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
1017
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Befestigungsart:
einrasten
Breite:
122 mm
Höhe:
131.5 mm
Tiefe:
4.5 mm
Einbaubreite:
122 mm
Einbauhöhe:
0 mm




