Startseite

BTICINO - BTIHS4921/2LE Symbolwippe 'VENTILATOR' fur Schalterpro - HS4921/2LE

KopierenKopieren
BTICINO - BTIHS4921/2LE Symbolwippe 'VENTILATOR' fur Schalterpro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199789194

Artikelnummer

BTIHS4921/2LE

Herstellernummer

HS4921/2LE

Hersteller

BTI

Ausführung:

zweiteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

22.3 mm

Höhe:

44.9 mm

Tiefe:

5 mm

tasto serigrafato \\'aspiratore\\' illuminabile - 2 moduli - antracite