BTICINO - BTIHD4355V12 Elektron. Lautwerk 12V AC/DC - HD4355V12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Stromart - AC/DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Tonart - alternierend
Packung
6 ST
EAN
8012199985176
Artikelnummer
BTIHD4355V12
Herstellernummer
HD4355V12
Hersteller
BTI
Nennspannung:
12 V
Stromart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Tonart:
alternierend
Montageart:
Aufbau
suoneria elettronica - 3 suoni diversi - regolazione volume frontale - 12Vac/d.c. - bianco
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


