BTICINO - BTIHC4411 UP-Dimmer LED Aluminium - HC4411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart - sonstige
App-Steuerung über Bluetooth - nein
Seriendimmer - nein
Lastart - sonstige
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8005543486542
Artikelnummer
BTIHC4411
Herstellernummer
HC4411
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:
sonstige
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Seriendimmer:
nein
Lastart:
sonstige
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Transparent:
nein
Nennspannung:
240...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



