Startseite

BTICINO - BTIHC4177 Rasiersteckdose aluminium - HC4177

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Spannung umschaltbar - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8012199750187

Artikelnummer

BTIHC4177

Herstellernummer

HC4177

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Montageart:

Unterputz

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

ja

Nennspannung niedriger Wert:

115 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Bemessungsleistung:

20 VA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Gerätebreite:

67.9 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

57.95 mm

Mit Einbaudose:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

50 mm

presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli:- tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz- tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie