BTICINO - BTIHB4806XS Abdeckrahmen AXOLUTE: 6 Module, Farbe: A - HB4806XS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199786001
Artikelnummer
BTIHB4806XS
Herstellernummer
HB4806XS
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK00
Befestigungsart:
einrasten
Breite:
195 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
9.2 mm
Einbauhöhe:
0 mm


