Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIHB4803SAN Abdeckrahmen AXOLUTE: 3 Module, Farbe: S

KopierenKopieren
BTICINO - BTIHB4803SAN Abdeckrahmen AXOLUTE: 3 Module, Farbe: S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung der Oberfläche - glänzend

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543479872

Artikelnummer

BTIHB4803SAN

Herstellernummer

HB4803SAN

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Metall

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Klappdeckel:

nein

placca ellittica 3 moduli - argento - materiale metallo