Startseite

BTICINO - BTIHA4806NX Abdeckrahmen AXOLUTE: 6 Module, Farbe: T - HA4806NX

KopierenKopieren
BTICINO - BTIHA4806NX Abdeckrahmen AXOLUTE: 6 Module, Farbe: T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199785875

Artikelnummer

BTIHA4806NX

Herstellernummer

HA4806NX

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

satiniert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Titan

RAL-Nummer (ähnlich):

7044

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

195.6 mm

Höhe:

95.6 mm

Tiefe:

8.3 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca rettangolare 6 moduli - titanio spazzolato - materiale metallo