BTICINO - BTIHA4802VKA Abdeckrahmen AXOLUTE: 1-fach, 2 Module, - HA4802VKA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199789651
Artikelnummer
BTIHA4802VKA
Herstellernummer
HA4802VKA
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Glas
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grün
RAL-Nummer (ähnlich):
9002
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK00
Befestigungsart:
einrasten
Breite:
103.6 mm
Höhe:
95.6 mm
Tiefe:
9.5 mm
Einbauhöhe:
0 mm



