Startseite

BTICINO - BTIHA4802BG Abdeckrahmen AXOLUTE: 1-fach, 2 Module, - HA4802BG

KopierenKopieren
BTICINO - BTIHA4802BG Abdeckrahmen AXOLUTE: 1-fach, 2 Module,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199785547

Artikelnummer

BTIHA4802BG

Herstellernummer

HA4802BG

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

103.6 mm

Höhe:

95.6 mm

Tiefe:

9.95 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca rettangolare 2 moduli - bianco Limoges - materiale metallo