BTICINO - BTIH4706 Tragring 6 Module - H4706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Mit Nagel - nein
Montageart der Moduleinsätze - vorne
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Packung
1 ST
EAN
8012199750170
Artikelnummer
BTIH4706
Herstellernummer
H4706
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
6
Mit Einbaudose:
ja
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


