BTICINO - BTIH4704 Tragring 4 Module

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4
Montageart - Befestigung mit Schraube
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543626924
Artikelnummer
BTIH4704
Herstellernummer
H4704
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Montageart:
Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
ja
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt



