Startseite

BTICINO - BTIG701T/80N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=80M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 170 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.05 A

  • Öffnungsdurchmesser - 80 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199203843

Artikelnummer

BTIG701T/80N

Herstellernummer

G701T/80N

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

170 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.05 A

Öffnungsdurchmesser:

80 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

80...80 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

80...80 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 80 mm - Idn=0,05A - In=170A - Imax=1020A