BTICINO - BTIG701T/210N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.3 A
Öffnungsdurchmesser - 210 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199203928
Artikelnummer
BTIG701T/210N
Herstellernummer
G701T/210N
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.3 A
Öffnungsdurchmesser:
210 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
210...210 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
210...210 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1