Startseite

BTICINO - BTIG701T/150A BTDIN - TRASFORM TOROIDALE APRIBILE D=15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Öffnungsdurchmesser - 150 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199377889

Artikelnummer

BTIG701T/150A

Herstellernummer

G701T/150A

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.5 A

Öffnungsdurchmesser:

150 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

150...150 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

150...150 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 150 mm - Idn=0,5A - In=250A - Imax=1500A apribile