Startseite

BTICINO - BTIFT2A3N230 BTDIN - CONTACTOR 3NO 25A COIL 230VAC AC - FT2A3N230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 195...253 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Btdin

EAN

8012199958163

Artikelnummer

BTIFT2A3N230

Herstellernummer

FT2A3N230

Hersteller

BTI

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

195...253 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2088 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1035 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 3 NO - 2 moduli