Startseite

BTICINO - BTIFP36/2P TIFAST PETTINI - PETTINE 2P 80A 36DIN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 36

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 18

Packung

  • 4 ST

EAN

8012199130262

Artikelnummer

BTIFP36/2P

Herstellernummer

FP36/2P

Hersteller

BTI

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

36

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

18

Breite in Teilungseinheiten:

36

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Pettine di cablaggio per Btdin 2P - 36 moduli DIN - In 80A (alimentazione laterale) o 100A (alimentazione centrale)