Startseite

BTICINO - BTIFP2A4N24 BTDIN-RELE PASSO-PASSO 4NO 16A BOB 24VAC - FP2A4N24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 3 ST

EAN

8012199957906

Artikelnummer

BTIFP2A4N24

Herstellernummer

FP2A4N24

Hersteller

BTI

Funktion:

mechanisch für Zentralsteuerung

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

24...24 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

22...26 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1276 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

575 VA

Relè passo/passo - In=16 A - Vn=24 Vac - 4 NO - 2 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie