BTICINO - BTIFP1A1N24 BTDIN-RELE PASSO-PASSO 1NO 16A BOB 24VA - FP1A1N24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
6 ST
EAN
8012199957821
Artikelnummer
BTIFP1A1N24
Herstellernummer
FP1A1N24
Hersteller
BTI
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
22...26 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
210...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1276 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
575 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
ja