BTICINO - BTIFP1A1N230 BTDIN-RELE PASSO-PASSO 1NO 16A BOB 230VA - FP1A1N230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8012199957807
Artikelnummer
BTIFP1A1N230
Herstellernummer
FP1A1N230
Hersteller
BTI
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
210...230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Steuerspannung 1:
210...250 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1276 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
575 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


