Startseite

BTICINO - BTIFP12/1P TIFAST PETTINI - PETTINE 1P 50A 12DIN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 12

Packung

  • 4 ST

EAN

8012199177991

Artikelnummer

BTIFP12/1P

Herstellernummer

FP12/1P

Hersteller

BTI

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Breite in Teilungseinheiten:

12

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

Pettine di cablaggio per Btdin 1P - 12 moduli DIN - In 63A (alimentazione laterale) o 80A (alimentazione centrale) per centralin IDROBOARD