BTICINO - BTIFM2AC2N230M BTDIN-RELE MONOSTABILE 2NO+2NC BOB 230VA - FM2AC2N230M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
8012199957760
Artikelnummer
BTIFM2AC2N230M
Herstellernummer
FM2AC2N230M
Hersteller
BTI
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
230...230 V
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1276 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
575 VA
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


