BTICINO - BTIFM2A4N24M BTDIN-RELE MONOSTABILE 4NO BOB 24VAC - FM2A4N24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
3 ST
EAN
8012199957746
Artikelnummer
BTIFM2A4N24M
Herstellernummer
FM2A4N24M
Hersteller
BTI
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24...24 V
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1276 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
575 VA


