Startseite

BTICINO - BTIFM2A4N230M BTDIN-RELE MONOSTABILE 4NO BOB 230VAC - FM2A4N230M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Funktion - mechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199957722

Artikelnummer

BTIFM2A4N230M

Herstellernummer

FM2A4N230M

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

1276 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

575 VA

Relè monostabile - In=16 A - Vn=230 Vac - 4 NO - 2 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie