Startseite

BTICINO - BTIFM1AC1N24M BTDIN-RELE MONOSTABILE 1NO+1NC BOB 24VA - FM1AC1N24M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Funktion - mechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199957708

Artikelnummer

BTIFM1AC1N24M

Herstellernummer

FM1AC1N24M

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

1276 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

575 VA

Relè monostabile - In=16 A - Vn=24 Vac - 1 NO + 1 NC - 1 modulo

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie