Startseite

BTICINO - BTIFC80CC CONTATT DIN CONNESSO WITH NETATMO - FC80CC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 240...240 V

  • Schieber für Handschaltung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8005543647837

Artikelnummer

BTIFC80CC

Herstellernummer

FC80CC

Hersteller

BTI

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

240...240 V

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP3X

Contattore DIN smart adatto per il comando di carichi monofase < 20 A. Il contattore smart permette di controllare da remoto (ON / OFF) carichi come riscaldatori d’acqua, pompe piscine, piastre ad induzione e prese di ricarica per veicoli elettrici, da smartphone con l’App Home+Control o tramite un assistente vocale. Dotato di misuratore della corrente assorbita dal carico. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 100-240 Va.c. 50/60 Hz.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie