Startseite

BTICINO - BTIF90/12/24 BTDIN - TRASFORMATORE 230/12/24V SELV 4V - F90/12/24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 0.33 A

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199129976

Artikelnummer

BTIF90/12/24

Herstellernummer

F90/12/24

Hersteller

BTI

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

0.33 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

0.166 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

4 W

Unterputzmontage:

ja

Max. Verlustleistung:

2 W

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

66 mm

Länge:

36 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

84 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Trasformatore di sicurezza monofase - primario 230V - secondario 12/24V - 4VA - 2 moduli DIN

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie