BTICINO - BTIF80GC BTDIN - MODULO GESTIONE CARICHI PRIORITA - F80GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 0.1...28 A
Ansprechstrom - 0.1...28 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 16 A
Max. Dauerstrom - 28 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
8005543461174
Artikelnummer
BTIF80GC
Herstellernummer
F80GC
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom:
0.1...28 A
Ansprechstrom:
0.1...28 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
16 A
Max. Dauerstrom:
28 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Max. Abfallverzögerung:
999000 ms
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
250 V
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):
4000 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):
100000 c (contact
Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte):
10000000 c (contact
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


