BTICINO - BTIF315PB8 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 8MOD B - F315PB8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543534021
Artikelnummer
BTIF315PB8
Herstellernummer
F315PB8
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
286 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
208 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
100 mm
Einbautiefe:
80 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie