BTICINO - BTIF315PB36D3 LINEA SPACE - CENTRALINO INC 36MD3 BIAN - F315PB36D3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Ausführung Deckel - geschlossen
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543533956
Artikelnummer
BTIF315PB36D3
Herstellernummer
F315PB36D3
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
80 mm
DIN-Schiene:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
546 mm
Breite:
359 mm
Tiefe:
105 mm