BTICINO - BTIF315P8 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 8MOD F - F315P8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Ausführung Deckel - geschlossen
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543533970
Artikelnummer
BTIF315P8
Herstellernummer
F315P8
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
80 mm
DIN-Schiene:
ja
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
208 mm
Breite:
286 mm
Tiefe:
100 mm


