BTICINO - BTIF315P54 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 54MOD - F315P54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 54
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
61 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543533994
Artikelnummer
BTIF315P54
Herstellernummer
F315P54
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
54
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
493 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
650 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
111 mm
Einbautiefe:
91 mm
DIN-Schiene:
ja
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


