Startseite

BTICINO - BTIF315P24 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 24MOD F - F315P24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543533932

Artikelnummer

BTIF315P24

Herstellernummer

F315P24

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

359 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

396 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

105 mm

Einbautiefe:

85 mm

DIN-Schiene:

ja

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello fumè, 24 moduli DIN (2x12) da completare con scatola F315S24

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie