Startseite

BTICINO - BTIF315P12 LINEA SPACE CENTRALINO INCASSO 12MOD FU - F315P12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543533901

Artikelnummer

BTIF315P12

Herstellernummer

F315P12

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

359 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

246 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

100 mm

Einbautiefe:

80 mm

DIN-Schiene:

ja

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello fumè, 12 moduli DIN da completare con scatola F315S12

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie