BTICINO - BTIF305PT54 CENTRALINO DA PARETE IP40 54 MODULI - F305PT54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543545843
Artikelnummer
BTIF305PT54
Herstellernummer
F305PT54
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
450 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
600 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
128 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
446 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
124 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
596 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
0 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Art der Tür:
Einzel
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie