BTICINO - BTIF305PT12 CENTRALINO DA PARETE IP40 12 MODULI - F305PT12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543556030
Artikelnummer
BTIF305PT12
Herstellernummer
F305PT12
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
235 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
112 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
246 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
108 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
231 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
0 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Art der Tür:
Einzel
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


