Startseite

BTICINO - BTIF30/16N BTDIN - PRESA STD TEDESCO/ITALIANO P30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199565279

Artikelnummer

BTIF30/16N

Herstellernummer

F30/16N

Hersteller

BTI

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

66 mm

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Schutzkontakt:

rund

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Presa standard tedesco modulare In= 10/16A - Vn=230V - 2P+T