BTICINO - BTIF10TS BTDIN - CARTUCCIA SOST. TIPO1 1P IIMP 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Montageart - auf Basiselement
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Baugröße - 1 TE
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199943220
Artikelnummer
BTIF10TS
Herstellernummer
F10TS
Hersteller
BTI
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Montageart:
auf Basiselement
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja



