Startseite

BTICINO - BTIF107N54D IDROBOARD - CENTRALINO 18X3 MODULI IP65 - F107N54D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199968926

Artikelnummer

BTIF107N54D

Herstellernummer

F107N54D

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

448 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

622 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

161 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

444 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

157 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

618 mm

Mit Montageplatte:

ja

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

0 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

ja

Art der Tür:

Einzel

Centralino da parete in polistirene antiurto rinforzato IP65 IDROBOARD 54 moduli DIN (3x18), classe di isolamento II, temperatura d’impiego: -20÷70°C

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie